Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    1/2´ Skrall fíntennt m 360 ° snúningsh. L 250mm

    1/2´ skrall með 360° snúningshaus, hentar vel til að herða í þröngu rými.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0712 012 06
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hentar vel til að herða í þröngu rými

    360° snúningshandfang

    • Drifið snýst með því að snúa enda handfangsins
    • Vinna getur því verið tvöfalt hraðari
    • Einnig hægt að nota sem hefðbundið skrall

    Öryggislás

    • Öryggislásinn kemur í veg fyrir að toppurinn falli af eða týnist
    • Þrýstu einfaldlega á takkann til að losa toppinn

    Auðvelt að skipta milli rétt- og rangsælis

    • Snúningsplötuskipting gerir það auðvelt að breyta stefnu á milli réttsælis og rangsælis snúnings

    Viðhaldsfrítt gírkerfi

    • Fíntannað með 52 tönnum og alveg viðhaldsfrítt.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Chrome-vanadium steel
    Surface Chromed high-gloss satin finish
    Length (l1) 250 mm
    DIN 3122
    Tip size 1/2 inch
    Ratchet head height (B1) 29,2 mm
    Ratchet diameter (D2) 43,5 mm
    Ratchet head height with square (B2) 46,2 mm
    Handle diameter (D1) 33 mm
    Handle length (L3) 114 mm
    Material of grip handle 2-component plastic
    Length of lever (L2) 240 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hentar vel til að herða í þröngu rými

    360° snúningshandfang

    • Drifið snýst með því að snúa enda handfangsins
    • Vinna getur því verið tvöfalt hraðari
    • Einnig hægt að nota sem hefðbundið skrall

    Öryggislás

    • Öryggislásinn kemur í veg fyrir að toppurinn falli af eða týnist
    • Þrýstu einfaldlega á takkann til að losa toppinn

    Auðvelt að skipta milli rétt- og rangsælis

    • Snúningsplötuskipting gerir það auðvelt að breyta stefnu á milli réttsælis og rangsælis snúnings

    Viðhaldsfrítt gírkerfi

    • Fíntannað með 52 tönnum og alveg viðhaldsfrítt.
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Chrome-vanadium steel
    Surface Chromed high-gloss satin finish
    Length (l1) 250 mm
    DIN 3122
    Tip size 1/2 inch
    Ratchet head height (B1) 29,2 mm
    Ratchet diameter (D2) 43,5 mm
    Ratchet head height with square (B2) 46,2 mm
    Handle diameter (D1) 33 mm
    Handle length (L3) 114 mm
    Material of grip handle 2-component plastic
    Length of lever (L2) 240 mm
    Hleð myndum