Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    ½' Krafttoppur 23mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 13 101
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Drive

    1/2 inch

    Drive type

    Internal square

    Width across flats

    23 mm

    Tip type

    For outer hexagon

    Length (L1)

    38 mm

    Socket wrench external diameter (D1)

    34 mm

    Socket wrench external diameter 2 (D2)

    30 mm

    Socket wrench depth (t)

    12 mm

    Material

    Steel

    Surface

    Burnished

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Drive

    1/2 inch

    Drive type

    Internal square

    Width across flats

    23 mm

    Tip type

    For outer hexagon

    Length (L1)

    38 mm

    Socket wrench external diameter (D1)

    34 mm

    Socket wrench external diameter 2 (D2)

    30 mm

    Socket wrench depth (t)

    12 mm

    Material

    Steel

    Surface

    Burnished