Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Állímband

    Állímband er sterkt og áreiðanlegt límband, hannað fyrir álklædd einangrunarkerfi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0874 100 330
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Állímband er sterkt og áreiðanlegt límband, hannað fyrir álklædd einangrunarkerfi.

    • Fyrir álklæddar einangrunarbrúnir: Tryggir örugga og varanlega viðloðun
    • Ekkert millilag: Engin hindrun fyrir fulla tengingu við yfirborð
    • Rifþolið: Mikið styrk og endingargott í krefjandi aðstæðum

    Hentar sérstaklega vel fyrir faglegar og varanlegar einangrunarlausnir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Silver coloured
    Elongation at break 90 %
    Min./max. processing temperature 10 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -20 to 70 °C
    Silicone-free Yes
    Length 100 m
    Thickness 0.05 mm
    Width 50 mm
    Ultraviolet resistance No
    Backing material Aluminium-coated polypropylene
    Adhesive base Acrylate
    Moisture resistance No
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production storage area that is dry, dust-free, protected from sunlight and other heat sources, approx. 20°C, 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 6 N
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Állímband er sterkt og áreiðanlegt límband, hannað fyrir álklædd einangrunarkerfi.

    • Fyrir álklæddar einangrunarbrúnir: Tryggir örugga og varanlega viðloðun
    • Ekkert millilag: Engin hindrun fyrir fulla tengingu við yfirborð
    • Rifþolið: Mikið styrk og endingargott í krefjandi aðstæðum

    Hentar sérstaklega vel fyrir faglegar og varanlegar einangrunarlausnir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Silver coloured
    Elongation at break 90 %
    Min./max. processing temperature 10 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -20 to 70 °C
    Silicone-free Yes
    Length 100 m
    Thickness 0.05 mm
    Width 50 mm
    Ultraviolet resistance No
    Backing material Aluminium-coated polypropylene
    Adhesive base Acrylate
    Moisture resistance No
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production storage area that is dry, dust-free, protected from sunlight and other heat sources, approx. 20°C, 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 6 N