Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Áklæðahreinsir 500ml

    Öflugur áklæðahreinsir með fínum froðuáhrifum sem hreinsar innréttingar bílsins á skilvirkan hátt án þess að bleyta efnið.
    Fáanlegt í 2 tegundum
    Sjá allar tegundir

    Áklæðahreinsirinn er öflugur froðuhreinsir sem hentar fyrir allan innanhússbúnað ökutækja.

    Micro-fín virk froða (ryksuguáhrif)
    Froðan helst á yfirborðinu og dregur í sig óhreinindi þegar froðubólurnar springa. Þetta veitir framúrskarandi óhreinindalosun án þess að bleyta áklæðið, sem styttir þurrktíma verulega.

    Mildur fyrir efni
    Hentar fyrir öll yfirborð í innanrými bíla og skemmir ekki viðkvæma hluti. Hefur engin áhrif á loftpúða (airbag).

    Mikil nýtni
    500 ml af Active Clean jafngildir um 10 lítrum af fljótandi hreinsiefni. Þetta tryggir hagkvæma notkun og sparar bæði tíma og peninga.

    Athugið:
    Varan skal geymast á frostfríum stað.

    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Áklæðahreinsirinn er öflugur froðuhreinsir sem hentar fyrir allan innanhússbúnað ökutækja.

    Micro-fín virk froða (ryksuguáhrif)
    Froðan helst á yfirborðinu og dregur í sig óhreinindi þegar froðubólurnar springa. Þetta veitir framúrskarandi óhreinindalosun án þess að bleyta áklæðið, sem styttir þurrktíma verulega.

    Mildur fyrir efni
    Hentar fyrir öll yfirborð í innanrými bíla og skemmir ekki viðkvæma hluti. Hefur engin áhrif á loftpúða (airbag).

    Mikil nýtni
    500 ml af Active Clean jafngildir um 10 lítrum af fljótandi hreinsiefni. Þetta tryggir hagkvæma notkun og sparar bæði tíma og peninga.

    Athugið:
    Varan skal geymast á frostfríum stað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Water, soap and glycol
    Min. flashing point 0 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Fruity
    pH value 7.7
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Water, soap and glycol
    Min. flashing point 0 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Fruity
    pH value 7.7
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum