Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

Close
Preferences
Leita

Skurðarskífa þunn 180x2x22

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0664 101 802
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Versatility (points system) 1 of 4 points
Service life (points system) 3 of 4 points
Cutting ability (point system) 4 of 4 points
Handling/user-friendliness (point system) 3 of 4 points
Cut quality (point system) 3 of 4 points
Design Straight
Max. circumferential speed 80 m/s
Thickness 2 mm
Diameter 180 mm
Drill hole 22.23 mm
Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Hleð myndum