Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sjálfvirkur rafsuðuhjálmur

    Sjálfvirkur rafsuðuhjálmur með stillanlegri skyggningu og reykvörn fyrir öruggari vinnu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0984 690 030
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Léttur og þægilegur rafsuðuhjálmur með sjálfvirkri dökkun og hámarks vörn.

    Innfelldur útsýnisgluggi kemur í veg fyrir rispur, og sérstök hönnun veitir aukna vörn gegn suðureyk.

    • Stiglaus skyggnistilling frá 5 til 13
    • Stillanleg næmni fyrir betri aðlögun
    • Slípunarhamur fyrir fjölbreytta notkun
    • Hentar fyrir suðuvinnu yfir höfuð
    • Ytri stjórneining fyrir þægilega stillingu

    Hentar fyrir rafsuðuvinnu, púlsuðu suðuferli og lágstraums suðu (<20A). Ekki hentugur fyrir lasersuðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Min./max. temperature conditions -10 to 70 °C
    Translucency when not activated Protection level 4
    Translucency when activated Protection levels 5-9 and 9-13
    Cassette width x cassette height x cassette thickness 110 x 90 x 9.5 mm
    Width of field of vision x height of field of vision 100 x 50 mm
    Energy supply Solar cells and 2 replaceable 3 V button cells (CR2032)
    UV and IR protection Permanently ensured
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Léttur og þægilegur rafsuðuhjálmur með sjálfvirkri dökkun og hámarks vörn.

    Innfelldur útsýnisgluggi kemur í veg fyrir rispur, og sérstök hönnun veitir aukna vörn gegn suðureyk.

    • Stiglaus skyggnistilling frá 5 til 13
    • Stillanleg næmni fyrir betri aðlögun
    • Slípunarhamur fyrir fjölbreytta notkun
    • Hentar fyrir suðuvinnu yfir höfuð
    • Ytri stjórneining fyrir þægilega stillingu

    Hentar fyrir rafsuðuvinnu, púlsuðu suðuferli og lágstraums suðu (<20A). Ekki hentugur fyrir lasersuðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Min./max. temperature conditions -10 to 70 °C
    Translucency when not activated Protection level 4
    Translucency when activated Protection levels 5-9 and 9-13
    Cassette width x cassette height x cassette thickness 110 x 90 x 9.5 mm
    Width of field of vision x height of field of vision 100 x 50 mm
    Energy supply Solar cells and 2 replaceable 3 V button cells (CR2032)
    UV and IR protection Permanently ensured
    Hleð myndum