Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Microklútur Professional 40x40cm blár - 3 stk saman

    Blár örtrefjaklútur fyrir faglega hreinsun og pússun. Hentar fyrir bæði þurr- og votþrif, rispar ekki og skilar háglansáferð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003416
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Öflug hreinsigeta
    Örtrefjatæknin tryggir áhrifaríka hreinsun með eða án hreinsiefna, bæði fyrir gróf óhreinindi og fitubletti.

    Fjölhæf notkun
    Dregur til sín ryk og fíngerð óhreinindi með stöðurafmagnsáhrifum í þurrhreinsun og fjarlægir fitu og grófari óhreinindi við votþrif.

    Tímasparnaður og kostnaðarhagkvæmni
    Hreinsar fljótt og vel án þörfar fyrir hreinsiefni, sem sparar bæði tíma og kostnað.

    Háglansáferð án rispa
    Skilar glansandi áferð án þess að skilja eftir rákir eða ló.

    Endingargóður og slitsterkur
    Sterkbyggðar trefjar tryggja langan endingartíma, jafnvel við mikla notkun.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C. Ekki nota mýkingarefni og látið þorna á lofti.

    Athugið
    Varist að nota á akrýlglersflötum til að koma í veg fyrir skemmdir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polyethylene fibre / polyamide microfibre
    Colour Blue
    Product weight (per item) 50 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Absorption in 10 seconds 702.5 %
    Coating weight per m² 300 g
    Max. absorption 704.30 %
    Total absorption time 30 s
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Öflug hreinsigeta
    Örtrefjatæknin tryggir áhrifaríka hreinsun með eða án hreinsiefna, bæði fyrir gróf óhreinindi og fitubletti.

    Fjölhæf notkun
    Dregur til sín ryk og fíngerð óhreinindi með stöðurafmagnsáhrifum í þurrhreinsun og fjarlægir fitu og grófari óhreinindi við votþrif.

    Tímasparnaður og kostnaðarhagkvæmni
    Hreinsar fljótt og vel án þörfar fyrir hreinsiefni, sem sparar bæði tíma og kostnað.

    Háglansáferð án rispa
    Skilar glansandi áferð án þess að skilja eftir rákir eða ló.

    Endingargóður og slitsterkur
    Sterkbyggðar trefjar tryggja langan endingartíma, jafnvel við mikla notkun.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C. Ekki nota mýkingarefni og látið þorna á lofti.

    Athugið
    Varist að nota á akrýlglersflötum til að koma í veg fyrir skemmdir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polyethylene fibre / polyamide microfibre
    Colour Blue
    Product weight (per item) 50 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Absorption in 10 seconds 702.5 %
    Coating weight per m² 300 g
    Max. absorption 704.30 %
    Total absorption time 30 s
    Hleð myndum