Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bílahandklæði (Vaskaskinn) - 2 stk saman

    Mjúkt og mjög rakadrægt bílahandklæði úr örtrefjum. Hentar til þurrkunar og háglanspússunar án rispa.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003414
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Mjög rakadrægt
    Þykk áferð með mikla vatnsheldni getur tekið allt að 5 sinnum eigin þyngd í vatni.

    Mjúk og örugg þurrkun
    Hentar til hraðrar og mildrar þurrkunar án þess að skilja eftir rispur á yfirborði.

    Fjölhæf notkun
    Fullkomið fyrir þurrkun og háglanspússun eftir bílaþvott.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við 60°C (ekki nota mýkingarefni).

    XL stærð
    Stórt handklæði sem tryggir skjót og áhrifarík vinnubrögð.

    Athugið
    Má þvo við 60°C í þvottavél (ekki nota mýkingarefni).

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Microfibre
    Colour Grey
    Length (l1) 50 cm
    Product weight (per item) 7.500 g
    Width (l3) 70 cm
    Length x width 50 x 70 cm
    Absorption in 10 seconds 300 %
    Coating weight per m² 412 g
    Max. absorption 500 %
    Total absorption time 500 s
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Mjög rakadrægt
    Þykk áferð með mikla vatnsheldni getur tekið allt að 5 sinnum eigin þyngd í vatni.

    Mjúk og örugg þurrkun
    Hentar til hraðrar og mildrar þurrkunar án þess að skilja eftir rispur á yfirborði.

    Fjölhæf notkun
    Fullkomið fyrir þurrkun og háglanspússun eftir bílaþvott.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við 60°C (ekki nota mýkingarefni).

    XL stærð
    Stórt handklæði sem tryggir skjót og áhrifarík vinnubrögð.

    Athugið
    Má þvo við 60°C í þvottavél (ekki nota mýkingarefni).

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Microfibre
    Colour Grey
    Length (l1) 50 cm
    Product weight (per item) 7.500 g
    Width (l3) 70 cm
    Length x width 50 x 70 cm
    Absorption in 10 seconds 300 %
    Coating weight per m² 412 g
    Max. absorption 500 %
    Total absorption time 500 s
    Hleð myndum