Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Akrýlkítti úti, hvítt 310ml - 24 stk saman

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003335
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti.

    • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við algengar málningartegundir
    • Mælt er með forprófun vegna fjölbreyttra málningar- og lakkformúla, þar sem minni teygjanleiki málningar getur valdið sprungum í samskeytum við hreyfingu
    • Mjög teygjanlegt og með breiða viðloðun við algeng byggingarefni
    • Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102
    • Sílikonlaust, lyktarlaust, þolir öldrun, veður og UV-geisla

    Prófað samkvæmt EN 15651, hluti 1

    • Eldhegðun: Flokkur E
    • Stöðugleiki undir álagi: ≤ 3 mm
    • Rúmmálsmissir: ≤ 25 %
    • Teygjanlegt hegðun eftir vatnsbað (við 23°C): ≥ 100 %
    • Ending: Staðist
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 310 ml
    Colour White
    Container Cartridge
    Chemical basis Acrylic resin dispersion
    Min. skin-formation time 10 min
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity
    Shore A hardness 10
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
    Ultraviolet resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at min. -15°C, slow defrosting time
    Min. breaking elongation 300 %
    Breaking elongation conditions for 2-mm film
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.5 g/cm³
    Recoatable/Can be painted over Yes
    Continuous motion absorption 20 %
    Full curing speed 1 mm/d
    Fungicidal properties No
    Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
    Surface pre-treatment required On absorbent or porous surfaces
    Ratio of ingredients Mixing ratio of painters acrylic to water = 1:5 to 1:10
    Coating compatibility Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti.

    • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við algengar málningartegundir
    • Mælt er með forprófun vegna fjölbreyttra málningar- og lakkformúla, þar sem minni teygjanleiki málningar getur valdið sprungum í samskeytum við hreyfingu
    • Mjög teygjanlegt og með breiða viðloðun við algeng byggingarefni
    • Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102
    • Sílikonlaust, lyktarlaust, þolir öldrun, veður og UV-geisla

    Prófað samkvæmt EN 15651, hluti 1

    • Eldhegðun: Flokkur E
    • Stöðugleiki undir álagi: ≤ 3 mm
    • Rúmmálsmissir: ≤ 25 %
    • Teygjanlegt hegðun eftir vatnsbað (við 23°C): ≥ 100 %
    • Ending: Staðist
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 310 ml
    Colour White
    Container Cartridge
    Chemical basis Acrylic resin dispersion
    Min. skin-formation time 10 min
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity
    Shore A hardness 10
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
    Ultraviolet resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at min. -15°C, slow defrosting time
    Min. breaking elongation 300 %
    Breaking elongation conditions for 2-mm film
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.5 g/cm³
    Recoatable/Can be painted over Yes
    Continuous motion absorption 20 %
    Full curing speed 1 mm/d
    Fungicidal properties No
    Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
    Surface pre-treatment required On absorbent or porous surfaces
    Ratio of ingredients Mixing ratio of painters acrylic to water = 1:5 to 1:10
    Coating compatibility Yes