Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Gúmmíhamar 1200g Din5128A

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 734 009
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Diameter (Ø) 90 mm
    Length of head 135 mm
    Hammer weight 1200 g
    Length of handle 380 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Diameter (Ø) 90 mm
    Length of head 135 mm
    Hammer weight 1200 g
    Length of handle 380 mm
    Hleð myndum