Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bolti 8.8 innansexkant 8x40

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0084 8 40
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 40 mm
    Head diameter (dk) 13 mm
    Head height (k1) 8 mm
    Head type Cheese head
    Norms ISO 4762
    Body width M8
    Property class 8.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Hexagon socket
    Thread type Metric thread
    Pitch 1.25 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    Internal drive (s1) IH6
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 40 mm
    Head diameter (dk) 13 mm
    Head height (k1) 8 mm
    Head type Cheese head
    Norms ISO 4762
    Body width M8
    Property class 8.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Hexagon socket
    Thread type Metric thread
    Pitch 1.25 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    Internal drive (s1) IH6
    Hleð myndum