Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Microklútur Pro Gloss 40x40cm blár/grár

    Blár eða grár örtrefjaklútur með þéttri trefjabyggingu fyrir viðkvæm yfirborð. Lólaus, skilur ekki eftir rákir og skilar glansandi áferð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 900 139
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þétt trefjabygging
    Örtrefjaklútur með þéttri og mjúkri áferð tryggir hámarks gljáa á viðkvæmum yfirborðum.

    Rákalaus og lólaus niðurstaða
    Skilur ekki eftir sig rákir, för eða ló, jafnvel á viðkvæmum flötum.

    Mjúk og slétt áferð
    Velúrlík áferð með frábærum rennihæfileikum sem gerir hreinsun og pússun einstaklega auðvelda.

    Fjölhæf notkun
    Þurr klútur dregur til sín ryk og fíngerð óhreinindi með stöðurafmagnsáhrifum. Bleyttur klútur fjarlægir gróf og feit óhreinindi á áhrifaríkan hátt.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C. Ekki nota mýkingarefni og loftþurrkið.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material 80% polyester, 20% polyamide
    Colour Blue
    Product weight (per item) 75.666 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Absorption in 10 seconds 330 %
    Coating weight per m² 210 g
    Max. absorption 410 %
    Total absorption time 13 s
    Tear-out force 145 N
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þétt trefjabygging
    Örtrefjaklútur með þéttri og mjúkri áferð tryggir hámarks gljáa á viðkvæmum yfirborðum.

    Rákalaus og lólaus niðurstaða
    Skilur ekki eftir sig rákir, för eða ló, jafnvel á viðkvæmum flötum.

    Mjúk og slétt áferð
    Velúrlík áferð með frábærum rennihæfileikum sem gerir hreinsun og pússun einstaklega auðvelda.

    Fjölhæf notkun
    Þurr klútur dregur til sín ryk og fíngerð óhreinindi með stöðurafmagnsáhrifum. Bleyttur klútur fjarlægir gróf og feit óhreinindi á áhrifaríkan hátt.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C. Ekki nota mýkingarefni og loftþurrkið.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material 80% polyester, 20% polyamide
    Colour Blue
    Product weight (per item) 75.666 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Absorption in 10 seconds 330 %
    Coating weight per m² 210 g
    Max. absorption 410 %
    Total absorption time 13 s
    Tear-out force 145 N