Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lakk hitaþolið 400ml - 6 stk saman

    Hitaþolið lakk í 400 ml brúsa sem þolir allt að 650°C. Hentar fyrir hluta eins og útblásturskerfi, grill og ofna.
    Fáanlegt í 2 tegundum
    Sjá allar tegundir

    Hitaþolið lakk fyrir krefjandi aðstæður
    Þetta lakk er hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklum hita, svo sem útblásturskerfi, grill, ofna og fleira.

    • Þolir hitastig allt að 650°C
    • Veðurþolið og endingargott
    • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir bíla, heimilisnotkun og iðnaðarhluti sem þurfa hámarks hitaþol og áreiðanlega áferð.

    Leiðbeiningar
    Ekki þarf grunn eða eftirmeðhöndlun með lakki. Lakkið þornar á yfirborði við stofuhita og harðnar við hita yfir +250°C.

    • Rykþurrt eftir 10 mínútur
    • Snertiþurrt eftir 25 mínútur
    • Berið þunnt lag á, leyfið um 3–5 mínútur á milli umferða fyrir lokahúð
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Hitaþolið lakk fyrir krefjandi aðstæður
    Þetta lakk er hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklum hita, svo sem útblásturskerfi, grill, ofna og fleira.

    • Þolir hitastig allt að 650°C
    • Veðurþolið og endingargott
    • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir bíla, heimilisnotkun og iðnaðarhluti sem þurfa hámarks hitaþol og áreiðanlega áferð.

    Leiðbeiningar
    Ekki þarf grunn eða eftirmeðhöndlun með lakki. Lakkið þornar á yfirborði við stofuhita og harðnar við hita yfir +250°C.

    • Rykþurrt eftir 10 mínútur
    • Snertiþurrt eftir 25 mínútur
    • Berið þunnt lag á, leyfið um 3–5 mínútur á milli umferða fyrir lokahúð
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *