Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

    Festifrauð tveggjaþátta Fast 400ml - 12 stk saman

    Festifrauð tveggjaþátta, öflugt frauð fyrir örugga uppsetningu á hurðarkörmum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003244
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Festifrauð tveggjaþátta, öflugt frauð fyrir örugga uppsetningu á hurðarkörmum.

    • Fljótvirkt: Nær fullum styrk á aðeins 60 mínútum, sparar tíma og kostnað
    • Góð viðloðun: Loðir vel við næstum öll algeng byggingarefni
    • Formstöðugt: Þenst ekki út eftir að dreifingartími er liðinn
    • Hljóðeinangrandi: Dregur úr hávaða (RST,w = 61 dB samkvæmt DIN 52210)
    • Hitaleiðni: Minnkar varmatap (0,035 W/(mK) samkvæmt DIN 52612)
    • Loftþétt: Kemur í veg fyrir trekk (DIN 18055/EN 42)
    • Rakaþolið: Vatnsgufuflæði prófað samkvæmt DIN EN ISO 12572
    • Eldþolið: Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102, hluti 1
    • Lág losun: EMICODE-vottað, umhverfisvænt og heilsusamlegt

    Fínkornótt og samræmd frauðuppbygging, án sílikons og leysiefna, með framúrskarandi öldrunarþol.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Green
    Chemical basis Polyurethane prepolymer
    Elongation at break 30 %
    Min. combined tension and shear resistance 9 N/cm²
    Min./max. processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
    Resistance against Aging
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production upright and dry storage area
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 35 kg/m³
    Conditions for moulded density in released form, tested in accordance with Würth test methods
    Compression strength 5 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    Smell/fragrance Characteristic
    Max. short-term temperature resistance 120 °C
    Working life 4 min
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 5 min
    Conditions for being tack-free at 23°C and 50% humidity
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut at 23°C and 50% relative humidity
    Final spreading possible after 60 min
    Conditions for final spreading at room temperature
    Full resilience 1 h
    Conditions for full resilience at room temperature
    Yield (volume) approx. 10 l
    Conditions for yield Tested in accordance with Würth test methods
    Min./max. ambient processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. surface processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. processing temperature for can 10 to 25 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Festifrauð tveggjaþátta, öflugt frauð fyrir örugga uppsetningu á hurðarkörmum.

    • Fljótvirkt: Nær fullum styrk á aðeins 60 mínútum, sparar tíma og kostnað
    • Góð viðloðun: Loðir vel við næstum öll algeng byggingarefni
    • Formstöðugt: Þenst ekki út eftir að dreifingartími er liðinn
    • Hljóðeinangrandi: Dregur úr hávaða (RST,w = 61 dB samkvæmt DIN 52210)
    • Hitaleiðni: Minnkar varmatap (0,035 W/(mK) samkvæmt DIN 52612)
    • Loftþétt: Kemur í veg fyrir trekk (DIN 18055/EN 42)
    • Rakaþolið: Vatnsgufuflæði prófað samkvæmt DIN EN ISO 12572
    • Eldþolið: Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102, hluti 1
    • Lág losun: EMICODE-vottað, umhverfisvænt og heilsusamlegt

    Fínkornótt og samræmd frauðuppbygging, án sílikons og leysiefna, með framúrskarandi öldrunarþol.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Green
    Chemical basis Polyurethane prepolymer
    Elongation at break 30 %
    Min. combined tension and shear resistance 9 N/cm²
    Min./max. processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
    Resistance against Aging
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production upright and dry storage area
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 35 kg/m³
    Conditions for moulded density in released form, tested in accordance with Würth test methods
    Compression strength 5 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    Smell/fragrance Characteristic
    Max. short-term temperature resistance 120 °C
    Working life 4 min
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 5 min
    Conditions for being tack-free at 23°C and 50% humidity
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut at 23°C and 50% relative humidity
    Final spreading possible after 60 min
    Conditions for final spreading at room temperature
    Full resilience 1 h
    Conditions for full resilience at room temperature
    Yield (volume) approx. 10 l
    Conditions for yield Tested in accordance with Würth test methods
    Min./max. ambient processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. surface processing temperature 10 to 25 °C
    Min./max. processing temperature for can 10 to 25 °C
    Hleð myndum