Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Stofnöryggi 30Amp. OTO-J

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0731 202 30
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Pink
    Max. nominal voltage 32 V/DC
    Max. current 30 A
    Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
    Height x width x depth 27 x 14,1 x 12 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Colour Pink
    Max. nominal voltage 32 V/DC
    Max. current 30 A
    Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
    Height x width x depth 27 x 14,1 x 12 mm