Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skipulagstaska 8.4.2 8 hólfa

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5581 111 100
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Product weight (per item) 3000 g
    Number of compartments 8 PCS
    System dimensions 8.4.2
    Width x depth x height 500 x 380 x 140 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Product weight (per item) 3000 g
    Number of compartments 8 PCS
    System dimensions 8.4.2
    Width x depth x height 500 x 380 x 140 mm