Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

Close
Preferences
Leita

Maskínuskrúfa panh 4x10 ph2

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0046 4 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Vörur forskriftir
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
Length (l1) 10 mm
Head diameter (dk) 8 mm
Head height (k1) 3.1 mm
Internal drive H2
Head type Pan head
Norms DIN 7985
Body width M4
Property class 4.8
RoHS-compliant Yes
Drive type Crosshead
Thread type Metric thread
Pitch 0.7 mm
Thread format Standard metric thread
Product class A