Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Koparskinna 18x24x1,5 Din7603A

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0460 18 24
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Copper
    Surface Bare
    Form A
    DIN 7603
    Internal diameter (d1) 18.2 mm
    Outer diameter (d2) 23.9 mm
    Thickness (h1) 1.5 mm
    Corresponds to original spare part number Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019
    Max. temperature resistance 300 °C
    Nominal size 18 x 24 mm
    Suitable for male thread 18 x 1.5 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Copper
    Surface Bare
    Form A
    DIN 7603
    Internal diameter (d1) 18.2 mm
    Outer diameter (d2) 23.9 mm
    Thickness (h1) 1.5 mm
    Corresponds to original spare part number Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019
    Max. temperature resistance 300 °C
    Nominal size 18 x 24 mm
    Suitable for male thread 18 x 1.5 mm