Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Iðnaðarryksuga ISS 30-L

    Handhæg en kraftmikil alhliða ryksuga með L-vottun og góða endingu á síu
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0701 132 0
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Handhæg og þægileg alhliða ryksuga með L-vottun og hálfsjálfvirkri síuhreinsun

    Ryksuguflokkur: L-vottun

    • Safnar að minnsta kosti 99% ryks samkvæmt EN 60335-2-69 staðli

    Öflug soggeta og endingargóðar síur

    • Hálfsjálfvirk síuhreinsun tryggir stöðugt sog og lengri ending síu

    Geymslu- og festimöguleikar fyrir Würth kerfiskassa

    • Sléttur efri hluti gerir kleift að festa Würth kerfiskassa á tækið

    Aukahlutir á sínum stað

    • Innbyggð geymsla fyrir munnstykki, verkfæratengi, sveigjanlega slöngu og rafmagnssnúru

    Auðveld í notkun

    • Einfalt að tengja aukahluti við ryksuguna með 35 mm þvermáli.

    Vörn gegn stöðurafmagni

    • Jarðtenging dregur úr stöðurafmagni.

    Mikilvægar upplýsingar

    • Við þurr ryksugun þarf alltaf að nota ryksugupoka og samanbrjótanlega síu.
    • Ekki nota ryksuguna án síukerfis, þar sem það getur skemmt mótorinn og aukið hættu á fínu ryki.
    • Notið PES samanbrjótanlega síu þegar ryksugað með bleytu.
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 540 mm
    Height 560 mm
    Width 370 mm
    IP protection class IP X4
    Cable length 7.5 m
    Hose connection diameter 35 mm
    Min./max. frequency 50 / 60 Hz
    Underpressure 23 kPa
    Container capacity 30 l
    Air current 74 l/s
    Sound-pressure level 70 dB
    Max power 1380 W
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Handhæg og þægileg alhliða ryksuga með L-vottun og hálfsjálfvirkri síuhreinsun

    Ryksuguflokkur: L-vottun

    • Safnar að minnsta kosti 99% ryks samkvæmt EN 60335-2-69 staðli

    Öflug soggeta og endingargóðar síur

    • Hálfsjálfvirk síuhreinsun tryggir stöðugt sog og lengri ending síu

    Geymslu- og festimöguleikar fyrir Würth kerfiskassa

    • Sléttur efri hluti gerir kleift að festa Würth kerfiskassa á tækið

    Aukahlutir á sínum stað

    • Innbyggð geymsla fyrir munnstykki, verkfæratengi, sveigjanlega slöngu og rafmagnssnúru

    Auðveld í notkun

    • Einfalt að tengja aukahluti við ryksuguna með 35 mm þvermáli.

    Vörn gegn stöðurafmagni

    • Jarðtenging dregur úr stöðurafmagni.

    Mikilvægar upplýsingar

    • Við þurr ryksugun þarf alltaf að nota ryksugupoka og samanbrjótanlega síu.
    • Ekki nota ryksuguna án síukerfis, þar sem það getur skemmt mótorinn og aukið hættu á fínu ryki.
    • Notið PES samanbrjótanlega síu þegar ryksugað með bleytu.
    Vörur forskriftir
    Length 540 mm
    Height 560 mm
    Width 370 mm
    IP protection class IP X4
    Cable length 7.5 m
    Hose connection diameter 35 mm
    Min./max. frequency 50 / 60 Hz
    Underpressure 23 kPa
    Container capacity 30 l
    Air current 74 l/s
    Sound-pressure level 70 dB
    Max power 1380 W