Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hitakrump 1,6-0,8mm svart 10m

    Athugið aðeins selt í kassamagni!
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0771 750 001
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 10 m
    Material Polyolefin
    Colour Black
    Diameter 1.6 mm
    Min./max. temperature conditions -55 to 135 °C
    Dielectric strength 20 kV/mm
    Flame-retardant Yes
    Diameter (shrunk) 0.8 mm
    Sleeve-wall thickness when shrunk 0.36 mm
    Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Contents 10 m
    Material Polyolefin
    Colour Black
    Diameter 1.6 mm
    Min./max. temperature conditions -55 to 135 °C
    Dielectric strength 20 kV/mm
    Flame-retardant Yes
    Diameter (shrunk) 0.8 mm
    Sleeve-wall thickness when shrunk 0.36 mm
    Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C