Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Einangrunarbönd 10 rúllur 8 litir

    Einangrunarbönd í pakka með 10 rúllum í 8 litum, hönnuð fyrir örugga einangrun og merkingar í raflögnum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003225
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Einangrunarbönd í pakka með 10 rúllum í 8 litum, hönnuð fyrir örugga einangrun og merkingar í raflögnum.

    • Öryggi í fyrirrúmi: Prófuð og vottað samkvæmt VDE og DIN EN 60454-3-1 Type 5
    • Háspennuþol: Rafmagnsþol allt að 40 kV
    • Logavarnandi: Veitir aukið öryggi í notkun
    • Sveigjanlegt og sterkt: Mikil sveigjanleiki og viðloðun, rifþolið og endingargott
    • Þolir umhverfisáhrif: Heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar og þolir þynnta sýru og basa

    Notkunarráð:
    Yfirborð skal vera traust, hreint, þurrt og laust við fitu og olíu. Spenna þarf bandið við ásetningu og vefja það með minnst 50% skörun í að minnsta kosti tvö lög. Minni spenna ætti að vera á efsta laginu til að tryggja réttan frágang.

    Geymið á köldum, þurrum stað og forðist beina sólarljósgeislun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Colourful
    Min./max. temperature resistance 0 to 90 °C
    Number of pieces in assortment/set 10 PCS
    Shelf life from production 24 Month
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Einangrunarbönd í pakka með 10 rúllum í 8 litum, hönnuð fyrir örugga einangrun og merkingar í raflögnum.

    • Öryggi í fyrirrúmi: Prófuð og vottað samkvæmt VDE og DIN EN 60454-3-1 Type 5
    • Háspennuþol: Rafmagnsþol allt að 40 kV
    • Logavarnandi: Veitir aukið öryggi í notkun
    • Sveigjanlegt og sterkt: Mikil sveigjanleiki og viðloðun, rifþolið og endingargott
    • Þolir umhverfisáhrif: Heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar og þolir þynnta sýru og basa

    Notkunarráð:
    Yfirborð skal vera traust, hreint, þurrt og laust við fitu og olíu. Spenna þarf bandið við ásetningu og vefja það með minnst 50% skörun í að minnsta kosti tvö lög. Minni spenna ætti að vera á efsta laginu til að tryggja réttan frágang.

    Geymið á köldum, þurrum stað og forðist beina sólarljósgeislun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Colourful
    Min./max. temperature resistance 0 to 90 °C
    Number of pieces in assortment/set 10 PCS
    Shelf life from production 24 Month