Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bolti 8.8 m.legg 10x75

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0053 10 75
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 75 mm
    Head height (k1) 7 mm
    Head type Hexagon head
    Norms DIN 931
    Body width M10
    Property class 8.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Outer hexagon
    Thread type Metric thread
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    External drive (s1) WS17
    Thread design Partial thread
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 75 mm
    Head height (k1) 7 mm
    Head type Hexagon head
    Norms DIN 931
    Body width M10
    Property class 8.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Outer hexagon
    Thread type Metric thread
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    External drive (s1) WS17
    Thread design Partial thread