Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

Close
Preferences
Leita

Bolti 8.8 m.legg 10x160

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0053 10 160
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Vörur forskriftir
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
Length (l1) 160 mm
Head height (k1) 7 mm
Head type Hexagon head
Norms DIN 931
Body width M10
Property class 8.8
RoHS-compliant Yes
Drive type Outer hexagon
Thread type Metric thread
Thread format Standard metric thread
Product class B
External drive (s1) WS17
Thread design Partial thread