Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bolti 10.9 m.legg svart 30x180

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0052 30 180
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Surface Bare
    Length (l1) 180 mm
    Head height (k1) 18.7 mm
    Head type Hexagon head
    Norms ISO 4014
    Body width M30
    Property class 10.9
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Outer hexagon
    Thread type Metric thread
    Thread format Standard metric thread
    Product class B
    External drive (s1) WS46
    Thread design Partial thread
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel
    Surface Bare
    Length (l1) 180 mm
    Head height (k1) 18.7 mm
    Head type Hexagon head
    Norms ISO 4014
    Body width M30
    Property class 10.9
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Outer hexagon
    Thread type Metric thread
    Thread format Standard metric thread
    Product class B
    External drive (s1) WS46
    Thread design Partial thread
    Hleð myndum