Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bakki stærð 4 rauður 14*10*7,5

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0962 211 041
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PP - Polypropylene
    Colour Red
    Length (l1) 161 mm
    Size 4
    Width (B2) 105 mm
    Height (H2) 75 mm
    Internal width (B1) 89 mm
    Height (from floor to stacking rim) 63 mm
    Length (internal base) (L3) 137 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material PP - Polypropylene
    Colour Red
    Length (l1) 161 mm
    Size 4
    Width (B2) 105 mm
    Height (H2) 75 mm
    Internal width (B1) 89 mm
    Height (from floor to stacking rim) 63 mm
    Length (internal base) (L3) 137 mm