Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Stuðningsstoð 145-290cm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0962 980 850
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Load capacity

    60 kg

    Min./max. length

    145-290 cm

    Max. roof slope

    50 Degree

    Product weight (per item)

    1870.000 g

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Load capacity

    60 kg

    Min./max. length

    145-290 cm

    Max. roof slope

    50 Degree

    Product weight (per item)

    1870.000 g