Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

Close
Preferences
Leita

Snúningsljós á rör 12-24v

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0812 42 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Vörur forskriftir
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow
Height 285 mm
Diameter 149 mm
Max. nominal voltage 24 V/DC
Min. nominal voltage 12 V/DC
Lamp type Bulb
Cable connection Flexible pipe connection mount