Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skrúfjárn torx 40 m/T-handfangi

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 140 40
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Surface Chrome-plated
    Tip size TX40
    Blade length 200 mm
    Handle width x length x length of side tip 35 x 105 x 17 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Surface Chrome-plated
    Tip size TX40
    Blade length 200 mm
    Handle width x length x length of side tip 35 x 105 x 17 mm