Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    A2 Klofið splitti 3,2x32 Din94

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5117 232 32
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Stainless steel A2
    Surface Bare
    Nominal diameter (d1) 3.2 mm
    Length (l1) 32 mm
    DIN 94
    Longitudinal external diameter of ring (b) 6.4 mm
    Transverse external diameter of ring (c) 5.1 mm
    Length between two pins of a splint (a) 3.2 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Stainless steel A2
    Surface Bare
    Nominal diameter (d1) 3.2 mm
    Length (l1) 32 mm
    DIN 94
    Longitudinal external diameter of ring (b) 6.4 mm
    Transverse external diameter of ring (c) 5.1 mm
    Length between two pins of a splint (a) 3.2 mm