Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Snar ferskur 12 stk í kassa tilboð

    Fjarlægir lykt og bakteríur úr innanrými og loftræstikerfum bíla
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003100
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    • Samkvæmt prófunum er hreinsirinn mjög bakteríudrepandi og virkni vírusa minnkar um 99.99% eftir notkun í 60 sekúndur
    • Fjarlægir lykt og bakteríur úr innanrými og loftræstikerfum bíla
    • Langvarandi áhrif og fyrirbyggjandi

    Notkunarleiðbeiningar

    • Þrif á miðstöð: Stillið miðstöðina á hringrás lofts í stað inntöku,
      hafið hana á fullum styrk og á kaldri stillingu. Staðsetjið brúsann við
      inntaksop miðstöðvarinnar (í fótasvæði farþegaframsætis) og ýtið á
      úðahausinn þar til hann smellir. Farið úr bílnum og lokið dyrunum á
      meðan þetta stendur yfir (u.þ.b. 10 mínútur). Að notkun lokinni skal
      lofta vel út úr ökutækinu.
    • Þrif á innanrými ökutækis: Staðsetjið brúsann í miðju innanrými
      ökutækisins (á milli framsæta) og ýtið á úðahausinn þar til hann
      smellir. Farið úr bílnum og lokið dyrunum á meðan þetta stendur yfir
      (u.þ.b. 10 mínútur). Að notkun lokinni skal lofta vel út úr ökutækinu.
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 100 ml
    Container Aerosol can in a display box
    Chemical basis Water and alcohol
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    AOX-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    • Samkvæmt prófunum er hreinsirinn mjög bakteríudrepandi og virkni vírusa minnkar um 99.99% eftir notkun í 60 sekúndur
    • Fjarlægir lykt og bakteríur úr innanrými og loftræstikerfum bíla
    • Langvarandi áhrif og fyrirbyggjandi

    Notkunarleiðbeiningar

    • Þrif á miðstöð: Stillið miðstöðina á hringrás lofts í stað inntöku,
      hafið hana á fullum styrk og á kaldri stillingu. Staðsetjið brúsann við
      inntaksop miðstöðvarinnar (í fótasvæði farþegaframsætis) og ýtið á
      úðahausinn þar til hann smellir. Farið úr bílnum og lokið dyrunum á
      meðan þetta stendur yfir (u.þ.b. 10 mínútur). Að notkun lokinni skal
      lofta vel út úr ökutækinu.
    • Þrif á innanrými ökutækis: Staðsetjið brúsann í miðju innanrými
      ökutækisins (á milli framsæta) og ýtið á úðahausinn þar til hann
      smellir. Farið úr bílnum og lokið dyrunum á meðan þetta stendur yfir
      (u.þ.b. 10 mínútur). Að notkun lokinni skal lofta vel út úr ökutækinu.
    Vörur forskriftir
    Contents 100 ml
    Container Aerosol can in a display box
    Chemical basis Water and alcohol
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    AOX-free Yes