Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skurðarsk. blá f.stál 180x3x22

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0669 101 803
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Version Straight
    Thickness 3 mm
    Diameter 180 mm
    Drill hole 22.23 mm
    Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Version Straight
    Thickness 3 mm
    Diameter 180 mm
    Drill hole 22.23 mm
    Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)