Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Led vinnuljós 60W 4.300Lm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0981 508 160
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    IP protection class IP 54
    Width x height x depth 293 x 293 x 81 mm
    Power-lead length 5 m
    Min./max. frequency 60/60 Hz
    Min./max. nominal voltage 220/240 V/AC
    Protection class Protection class I/protective grounding
    Power rating 60 W
    Colour temperature 6000 K
    Cable type H07RN-F3G1.5 mm²
    Luminous flux 4300 lm
    Min. colour rendering index (CRI) 70
    Lamp light power 4300 lm
    Colour temperature 2 6000 K
    Plug connector 1 Schuko plug 16 A
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    IP protection class IP 54
    Width x height x depth 293 x 293 x 81 mm
    Power-lead length 5 m
    Min./max. frequency 60/60 Hz
    Min./max. nominal voltage 220/240 V/AC
    Protection class Protection class I/protective grounding
    Power rating 60 W
    Colour temperature 6000 K
    Cable type H07RN-F3G1.5 mm²
    Luminous flux 4300 lm
    Min. colour rendering index (CRI) 70
    Lamp light power 4300 lm
    Colour temperature 2 6000 K
    Plug connector 1 Schuko plug 16 A