Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Snjóskafa br.77mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0824 601 000
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Plastic
    Colour RedGreenBlueYellow
    Length 184 mm
    Min./max. width 27 x 75 mm
    Length of scraping edge 7.7 cm
    Handle colour Grey
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Plastic
    Colour RedGreenBlueYellow
    Length 184 mm
    Min./max. width 27 x 75 mm
    Length of scraping edge 7.7 cm
    Handle colour Grey