Fyrirtæki:
Stofnaðu aðgang
eða
skráðu þig inn
til að sjá verð
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
(0)
vörur
Engar vörur í körfu.
Engar vörur í körfu
Vinsælar vörur | Nýjar vörur
Vinsælar vörur
Vinnufatnaður
Vinnuskór
Persónuhlífar
Rekstrarvörur
Festingar
Lím og þéttiefni
Smurefni
Hreinsiefni og vörur
Sjá fleiri
Nýjar vörur
Festingar
Skrúfur
Maskínuskrúfur
Boddýskrúfur
Tréskrúfur
Gipsskrúfur
Franskar skrúfur
Sjá fleiri
Boltar
Boltar með legg
Innansexkant boltar
Buttonhead boltar
Uppsnittaðir boltar
Múrboltar
Sjá fleiri
Rær
Rær
Lásrær
Rær með skinnu
Hnoðrær
Tengirær
Sjá fleiri
Skinnur
Skinnur
Koparskinnur
Brettaskinnur
Fjaðurskinnur
Plastskinnur
Sjá fleiri
Snittteinar
Hnoð
Splitti
O-hringir
Plastbönd
Bílasmellur
Hosuklemmur
Límbönd
Pönnutappar
Pípufestingar
Pústklemmur
Bremsunipplar
Múrtappar
Gipstappar
Múrhulsur
Tappar og hettur
Smurkoppar
Kílar
Gormar
Kúluliðir
Lásar
Saumar
Naglar
Vinklar
Suðupinnar
Franskur rennilás
Trédílar og lamellókökur
Millilegg
Strekkibönd
Lím og þéttiefni
Kítti
Límkítti
Fúgukítti
Rakasperrukítti
Akrýlkítti
Boddýkítti
Sjá fleiri
Silíkon
Hitaþolið silíkon
Sýrulaust silíkon
Sýrusilíkon
Múrlím
Rúðulím og fylgihlutir
Rúðulím
Fylgihlutir
Þiljugrip
Frauð
Frauð
Aukahlutir fyrir frauð
Hraðlím
Bolta og legulím
Vélapakkningar og þéttiefni
Griplím
PVC lím
Bræðilím
Trélím
Spartl/fylliefni
Plastviðgerðarefni
Gúmmílím
Fljótandi málmur
Stútar
Þéttibönd og borðar
Límbönd
Límbyssur
Smurefni
Viðhalds smurefni
HHS Smurfeiti
Bor og skurðarolía
Matvælafeiti
Koppafeiti
Koparfeiti
Loftverkfæraolía
Smurefni fyrir timbur
Bremsuvökvi
Pressuolía
Mótaolía
HSP Smurefni
Álfeiti
Ryðleysir
Feiti
Aukahlutir fyrir smurefni
Hreinsiefni og vörur
Fituhreinsir
Bílahreinsivörur
Felguhreinsir
Bíla hreinsiefni
Tjöruhreinsir
Þvottakústar
Mælar
Sjá fleiri
Rúðuvökvi
Glerhreinsir
Hrímeyðir
Iðnaðarhreinsir
Handhreinsiefni
Isopropanol hreinsir
Veggjakrotshreinsir
Hreinsiefni f. ryðfrítt stál
Bætiefni
Hreinsiefni fyrir timbur
Olíubindiefni
Lekaleitir
Silíkon úði
Lyktareyðir
Rafhreinsir
Límleysir
Aukahlutir fyrir hreinsiefni
Tuskur, klútar og svampar
Kústar
Blauthreinsiklútar
Mælikönnur
Lakk og ryðvarnarefni
Lakk
Glans lakk
Silkimatt lakk
Matt lakk
Quattro lakk
Götulakk
Sjá fleiri
Grjótvörn og undirvagnsefni
Holrúmsvax
Ryðvarnargrunnar
Ryðumbreytir
Zink
Vaxlitir
Lakksía
Kalkefni
Sprautubyssur og slöngur
Vinnufatnaður og skór
Skór
Aukahlutir fyrir skó
Buxur
Jakkar
Sýnileikafatnaður
Samfestingar
Bolir
Peysur
Eldtefjandi vinnufatnaður
Undirfatnaður
Vinnuvesti
Einnota gallar
Regnfatnaður
Húfur
Sokkar
Belti
Hnépúðar
Hulstur/höldur
Persónuhlífar
Hanskar
Vinnuhanskar
Efnaþolnir hanskar
Suðuhanskar
Einnota hanskar
Einangrunarhanskar
Öryggisgleraugu
Öryggishjálmar
Öryggishjálmar
Aukahlutir
Heyrnahlífar
Heyrnahlífar
Eyrnatappar
Rafsuðuhjálmar
Rafsuðuhjálmar
Aukahlutir fyrir rafsuðuhjálma
Sundström
Hálfgríma
Andlitsgríma
Flóttagríma
Sía / filter
Hjálmar
Sjá fleiri
Öndunargrímur
Fallvarnarbúnaður
Brettahlífar
Undirlag
Rykvarnarhurðar
Aðrar öryggisvörur
Rafmagns og loftverkfæri
Borvélar
Borvélar
Höggborvélar
Skrúfvélar
Loftverkfæri
Loftlyklar
Loftslípirokkar
Lofthjámiðjurokkar
Loftborvélar
Loftskröll
Sjá fleiri
Slípirokkar
Hleðslurokkar
Rafmagnsrokkar
Aukahlutir fyrir slípirokka
Ryksugur
Ryksugur
Aukahlutir fyrir ryksugur
M-CUBE
Hleðsluskrúfjárn
Hitablásarar
Bræðilímbyssur
Rafhlöðuhnoðtangir
Rafhlöðukíttisbyssur
Rafhlöðu Koppafeitissprauta
Fræs
Hleðslutæki
Rafhlöður
Patrónur
Laserar
Handverkfæri
Skrúfbitar
Stakir bitar
Skrúfbitasett
Bitahaldarar
Borskrúfutoppar
Skrúfjárn og sexkantar
Skrúfjárn hefðbundin
Skrúfjárnasett
Rafmagnsskrúfjárn
Magasín skrúfjárn
T-handföng
Sjá fleiri
Hnífar
Dúkahnífar
Blöð í dúkahnífa
Glersköfur og blöð
Sköfur og blöð
Vasahnífar
Sjá fleiri
Lyklar
Fastir lyklar
Skralllyklar
Glussalyklar
Ásláttarlyklar
Skiptilyklar
Sjá fleiri
Herslumælar
Skröll og átakssköft
Skröll
360° skröll
Liðskröll
Átakssköft
Viðgerðarsett og aukahlutir fyrir skröll
Toppar og fylgihlutir
Toppar
Krafttoppar
Skrúfbitatoppar
Kertatoppar
Felgutoppar
Sjá fleiri
Topplyklasett
Verkfærasett
Sílar
Málbönd
Málbönd
Höggvarin málbönd
Löng málbönd
Málbönd með segulenda
Tommustokkar
Hallamál
Rennimál og gráðubogar
Rennimál
Gráðubogar
Sirklar
Kantvinklar
Plötuvinklar
Sjá fleiri
Sagir
Bogajárnsagir
Litlar járnsagir og blöð
Trésagir
Hamrar
Gúmmíhamrar
Sleggjur
Stuðlausir hamrar
Klaufhamrar
Kúluhamrar
Sjá fleiri
Kúbein og járn
Þvingur
Loftpúðar
Tangir
Klippur
Málningarverkfæri
Penslar
Suðuvörur
Suðuúði
Rafsuðuhjálmar
Suðuvír og stangatin
Lóðboltar og tin
Gas
Sjá fleiri
Spaðar
Vírburstar
Vírburstar
Vírburstar fyrir borvélar
Réttingaverkfæri
Límblöðkur
Losunarverkfæri
Réttingajárn
Spennijárn
Plastsköfur
Sjá fleiri
Hjólatjakkar
Slöngur
Sogskálar
Afdráttarklær
Sporjárn
Þjalir
Meitlar
Kjörnarar
Úrrek
Höggstafir
Höggpípur
Smurkönnur
Smursprautur
Speglar og seglar
Vinkildrif
Gormaþvingur
Skrúfstykki
Búkkar
Föler
Rafmagnsvörur
Ljós
Handljós og ljósahundar
Höfuðljós
Vinnuljós
Snúningsljós
Bílaperur
12V
24V
Gasperur
Rafmagnsvírar
Deutsch tengi
Einangrunarbönd
Öryggi
Öryggjasæti
Kapalskór
Kapalskór einangraðir
Kapalskór óeinangraðir
Kapalskótangir
Kapalskósett
Losunartól fyrir kapalskó
Endahulsur
Vatnsþétt krumputengi
Þjófatengi
Lóðskór
Pólskór
Krumputangir
Afeinangrunartangir
Mælar
Fjöltengi
Víratengi
Símatengi
Hitakrump
Vatnsþétt tengikerfi
Vagntengi
Ádrag og einangrunarbarkar
Kapalspennur
Kapaltromlur
Hleðslutæki og startkaplar
Startkaplar og efni
Hleðslu og start tæki
Innstungur og klær
Gúmmítappar
Slípivörur og sagarblöð
Flipaskífur
Skurðarskífur
Skurðarskífur fyrir ryðfrítt
Skurðarskífur fyrir stál
Skurðarskífur fyrir stein
Skurðarskífur fyrir ál
Demantsskurðarskífur
Sjá fleiri
Pappaskífur
Festiplattar
Slípiskífur
Sandpappír
Slípibönd
Smergelpappír
Vatnspappír
Slípidiskar
Slípimottur
Slípibjöllur
Slípihjól
Slípisteinar
Fljótskiptiskífur
Haldarar
Blaðslípihólkar
Bónpúðar
Fræsitennur
Handslípiklossar
Smergelsteinar
Strípustrokleður
Sagarblöð
Slípipúðar
Borar og snittverkfæri
Stálborar
Stálborar
Borasett
Steinborar
Tréborar
Þrepaborar
Vélatappar
Úrsnararar
Snitttappar
Snittbakkar
Dósaborar
Snigilborar
Sentrúmborar
Gengjur
Öfuguggar
Gráðuskerar
Sætisskerar
Bílavörur
Bílaþvottur
Tuskur, klútar og svampar
Felguhreinsir
Bíla hreinsiefni
Tjöruhreinsir
Þvottakústar
Sjá fleiri
Bætiefni
Rúðuvökvi
Hrímeyðir
Þurrkublöð
Snjósköfur
Bílaperur
12V
24V
Gasperur
Númerarammar og skrúfur
Plasthlífar
Ökuritaskífur
Aðrar bílavörur
Hunter vélar
Verkfæravagnar og skipulag
Skápar
Verkfæravagnar
Sett í verkfæravagna
Topplyklasett í skáp
Lyklasett í skáp
Skrúfjárnasett í skáp
Splitttangasett í skáp
Tangasett í skáp
Sjá fleiri
Sysko smávörusett
Borar og snittverkfæri
Festingar
Rafmagnsvörur
Handverkfæri
Slípivörur
Tómar skipulagstöskur
Tómar skipulagstöskur
Skilrúm
Hólfaplöst
Box í tösku
Mótunarsvampar
Sjá fleiri
Svampbakkar
Verkfærakistur og töskur
Álkistur
Plastbakkar og hillukerfi
Verkfæratöflur og haldarar
Verkfæratöflur
Haldarar
Bílainnréttingar
Segulbakkar
Legubretti og vinnukollar
Póstar og borðar
Rekstrarvörur
Pappír
Pappírsþurrkur
Salernis og eldhúsrúllur
Standar
Hanskar
Einnota hanskar
Vinnuhanskar
Hreinsiefni
Tuskur, klútar og svampar
Límbönd
Rafhlöður
Rafhlöður
Hleðslurafhlöður
Flatar rafhlöður
Rafhlöðuhleðslutæki
Rafhlöðukubbar
Ruslapokar
Skyndihjálp
Kústar
Merkipennar
Smelluspjöld
Strekkifilmur
Outlet
Föt og skór
Rafmagns og loftverkfæri
Verkfæri
Festingar
Boltar
Skrúfur
Rær
Skinnur
Aðrar festingar
Ljós og rafmagnsvörur
Bor-, slípi- og skurðarvörur
Ýmislegt
Vörur
Vörulistar
Verslanir
Appið
Um okkur
Back
Um okkur
Starfsfólk
Hafa samband
Öryggisblöð
Menu
Vöruflokkar
sevenspikes.megamenu.responsivemenu.back
Vinsælar vörur | Nýjar vörur
Back
Vinsælar vörur
Back
Vinnufatnaður
Vinnuskór
Persónuhlífar
Rekstrarvörur
Festingar
Lím og þéttiefni
Smurefni
Hreinsiefni og vörur
Sjá fleiri
Nýjar vörur
Festingar
Back
Skrúfur
Back
Maskínuskrúfur
Boddýskrúfur
Tréskrúfur
Gipsskrúfur
Franskar skrúfur
Sjá fleiri
Boltar
Back
Boltar með legg
Innansexkant boltar
Buttonhead boltar
Uppsnittaðir boltar
Múrboltar
Sjá fleiri
Rær
Back
Rær
Lásrær
Rær með skinnu
Hnoðrær
Tengirær
Sjá fleiri
Skinnur
Back
Skinnur
Koparskinnur
Brettaskinnur
Fjaðurskinnur
Plastskinnur
Sjá fleiri
Snittteinar
Hnoð
Splitti
O-hringir
Plastbönd
Bílasmellur
Hosuklemmur
Límbönd
Pönnutappar
Pípufestingar
Pústklemmur
Bremsunipplar
Múrtappar
Gipstappar
Múrhulsur
Tappar og hettur
Smurkoppar
Kílar
Gormar
Kúluliðir
Lásar
Saumar
Naglar
Vinklar
Suðupinnar
Franskur rennilás
Trédílar og lamellókökur
Millilegg
Strekkibönd
Lím og þéttiefni
Back
Kítti
Back
Límkítti
Fúgukítti
Rakasperrukítti
Akrýlkítti
Boddýkítti
Sjá fleiri
Silíkon
Back
Hitaþolið silíkon
Sýrulaust silíkon
Sýrusilíkon
Múrlím
Rúðulím og fylgihlutir
Back
Rúðulím
Fylgihlutir
Þiljugrip
Frauð
Back
Frauð
Aukahlutir fyrir frauð
Hraðlím
Bolta og legulím
Vélapakkningar og þéttiefni
Griplím
PVC lím
Bræðilím
Trélím
Spartl/fylliefni
Plastviðgerðarefni
Gúmmílím
Fljótandi málmur
Stútar
Þéttibönd og borðar
Límbönd
Límbyssur
Smurefni
Back
Viðhalds smurefni
HHS Smurfeiti
Bor og skurðarolía
Matvælafeiti
Koppafeiti
Koparfeiti
Loftverkfæraolía
Smurefni fyrir timbur
Bremsuvökvi
Pressuolía
Mótaolía
HSP Smurefni
Álfeiti
Ryðleysir
Feiti
Aukahlutir fyrir smurefni
Hreinsiefni og vörur
Back
Fituhreinsir
Bílahreinsivörur
Back
Felguhreinsir
Bíla hreinsiefni
Tjöruhreinsir
Þvottakústar
Mælar
Sjá fleiri
Rúðuvökvi
Glerhreinsir
Hrímeyðir
Iðnaðarhreinsir
Handhreinsiefni
Isopropanol hreinsir
Veggjakrotshreinsir
Hreinsiefni f. ryðfrítt stál
Bætiefni
Hreinsiefni fyrir timbur
Olíubindiefni
Lekaleitir
Silíkon úði
Lyktareyðir
Rafhreinsir
Límleysir
Aukahlutir fyrir hreinsiefni
Tuskur, klútar og svampar
Kústar
Blauthreinsiklútar
Mælikönnur
Lakk og ryðvarnarefni
Back
Lakk
Back
Glans lakk
Silkimatt lakk
Matt lakk
Quattro lakk
Götulakk
Sjá fleiri
Grjótvörn og undirvagnsefni
Holrúmsvax
Ryðvarnargrunnar
Ryðumbreytir
Zink
Vaxlitir
Lakksía
Kalkefni
Sprautubyssur og slöngur
Vinnufatnaður og skór
Back
Skór
Aukahlutir fyrir skó
Buxur
Jakkar
Sýnileikafatnaður
Samfestingar
Bolir
Peysur
Eldtefjandi vinnufatnaður
Undirfatnaður
Vinnuvesti
Einnota gallar
Regnfatnaður
Húfur
Sokkar
Belti
Hnépúðar
Hulstur/höldur
Persónuhlífar
Back
Hanskar
Back
Vinnuhanskar
Efnaþolnir hanskar
Suðuhanskar
Einnota hanskar
Einangrunarhanskar
Öryggisgleraugu
Öryggishjálmar
Back
Öryggishjálmar
Aukahlutir
Heyrnahlífar
Back
Heyrnahlífar
Eyrnatappar
Rafsuðuhjálmar
Back
Rafsuðuhjálmar
Aukahlutir fyrir rafsuðuhjálma
Sundström
Back
Hálfgríma
Andlitsgríma
Flóttagríma
Sía / filter
Hjálmar
Sjá fleiri
Öndunargrímur
Fallvarnarbúnaður
Brettahlífar
Undirlag
Rykvarnarhurðar
Aðrar öryggisvörur
Rafmagns og loftverkfæri
Back
Borvélar
Back
Borvélar
Höggborvélar
Skrúfvélar
Loftverkfæri
Back
Loftlyklar
Loftslípirokkar
Lofthjámiðjurokkar
Loftborvélar
Loftskröll
Sjá fleiri
Slípirokkar
Back
Hleðslurokkar
Rafmagnsrokkar
Aukahlutir fyrir slípirokka
Ryksugur
Back
Ryksugur
Aukahlutir fyrir ryksugur
M-CUBE
Hleðsluskrúfjárn
Hitablásarar
Bræðilímbyssur
Rafhlöðuhnoðtangir
Rafhlöðukíttisbyssur
Rafhlöðu Koppafeitissprauta
Fræs
Hleðslutæki
Rafhlöður
Patrónur
Laserar
Handverkfæri
Back
Skrúfbitar
Back
Stakir bitar
Skrúfbitasett
Bitahaldarar
Borskrúfutoppar
Skrúfjárn og sexkantar
Back
Skrúfjárn hefðbundin
Skrúfjárnasett
Rafmagnsskrúfjárn
Magasín skrúfjárn
T-handföng
Back
Torx T-handföng
Sexkantar T-handföng
Sjá fleiri
Hnífar
Back
Dúkahnífar
Blöð í dúkahnífa
Glersköfur og blöð
Sköfur og blöð
Vasahnífar
Sjá fleiri
Lyklar
Back
Fastir lyklar
Skralllyklar
Glussalyklar
Ásláttarlyklar
Skiptilyklar
Sjá fleiri
Herslumælar
Skröll og átakssköft
Back
Skröll
360° skröll
Liðskröll
Átakssköft
Viðgerðarsett og aukahlutir fyrir skröll
Toppar og fylgihlutir
Back
Toppar
Krafttoppar
Skrúfbitatoppar
Kertatoppar
Felgutoppar
Sjá fleiri
Topplyklasett
Verkfærasett
Sílar
Málbönd
Back
Málbönd
Höggvarin málbönd
Löng málbönd
Málbönd með segulenda
Tommustokkar
Hallamál
Rennimál og gráðubogar
Back
Rennimál
Gráðubogar
Sirklar
Kantvinklar
Plötuvinklar
Sjá fleiri
Sagir
Back
Bogajárnsagir
Litlar járnsagir og blöð
Trésagir
Hamrar
Back
Gúmmíhamrar
Sleggjur
Stuðlausir hamrar
Klaufhamrar
Kúluhamrar
Sjá fleiri
Kúbein og járn
Þvingur
Loftpúðar
Tangir
Klippur
Málningarverkfæri
Penslar
Suðuvörur
Back
Suðuúði
Rafsuðuhjálmar
Back
Rafsuðuhjálmar
Aukahlutir fyrir rafsuðuhjálma
Suðuvír og stangatin
Lóðboltar og tin
Gas
Sjá fleiri
Spaðar
Vírburstar
Back
Vírburstar
Vírburstar fyrir borvélar
Réttingaverkfæri
Back
Límblöðkur
Losunarverkfæri
Réttingajárn
Spennijárn
Plastsköfur
Sjá fleiri
Hjólatjakkar
Slöngur
Sogskálar
Afdráttarklær
Sporjárn
Þjalir
Meitlar
Kjörnarar
Úrrek
Höggstafir
Höggpípur
Smurkönnur
Smursprautur
Speglar og seglar
Vinkildrif
Gormaþvingur
Skrúfstykki
Búkkar
Föler
Rafmagnsvörur
Back
Ljós
Back
Handljós og ljósahundar
Höfuðljós
Vinnuljós
Snúningsljós
Bílaperur
Back
12V
24V
Gasperur
Rafmagnsvírar
Deutsch tengi
Einangrunarbönd
Öryggi
Öryggjasæti
Kapalskór
Back
Kapalskór einangraðir
Kapalskór óeinangraðir
Kapalskótangir
Kapalskósett
Losunartól fyrir kapalskó
Endahulsur
Vatnsþétt krumputengi
Þjófatengi
Lóðskór
Pólskór
Krumputangir
Afeinangrunartangir
Mælar
Fjöltengi
Víratengi
Símatengi
Hitakrump
Vatnsþétt tengikerfi
Vagntengi
Ádrag og einangrunarbarkar
Kapalspennur
Kapaltromlur
Hleðslutæki og startkaplar
Back
Startkaplar og efni
Hleðslu og start tæki
Innstungur og klær
Gúmmítappar
Slípivörur og sagarblöð
Back
Flipaskífur
Skurðarskífur
Back
Skurðarskífur fyrir ryðfrítt
Skurðarskífur fyrir stál
Skurðarskífur fyrir stein
Skurðarskífur fyrir ál
Demantsskurðarskífur
Sjá fleiri
Pappaskífur
Festiplattar
Slípiskífur
Sandpappír
Slípibönd
Smergelpappír
Vatnspappír
Slípidiskar
Slípimottur
Slípibjöllur
Slípihjól
Slípisteinar
Fljótskiptiskífur
Haldarar
Blaðslípihólkar
Bónpúðar
Fræsitennur
Handslípiklossar
Smergelsteinar
Strípustrokleður
Sagarblöð
Slípipúðar
Borar og snittverkfæri
Back
Stálborar
Back
Stálborar
Borasett
Steinborar
Tréborar
Þrepaborar
Vélatappar
Úrsnararar
Snitttappar
Snittbakkar
Dósaborar
Snigilborar
Sentrúmborar
Gengjur
Öfuguggar
Gráðuskerar
Sætisskerar
Bílavörur
Back
Bílaþvottur
Back
Tuskur, klútar og svampar
Felguhreinsir
Bíla hreinsiefni
Tjöruhreinsir
Þvottakústar
Sjá fleiri
Bætiefni
Rúðuvökvi
Hrímeyðir
Þurrkublöð
Snjósköfur
Bílaperur
Back
12V
24V
Gasperur
Númerarammar og skrúfur
Plasthlífar
Ökuritaskífur
Aðrar bílavörur
Hunter vélar
Verkfæravagnar og skipulag
Back
Skápar
Verkfæravagnar
Sett í verkfæravagna
Back
Topplyklasett í skáp
Lyklasett í skáp
Skrúfjárnasett í skáp
Splitttangasett í skáp
Tangasett í skáp
Sjá fleiri
Sysko smávörusett
Back
Borar og snittverkfæri
Festingar
Rafmagnsvörur
Handverkfæri
Slípivörur
Tómar skipulagstöskur
Back
Tómar skipulagstöskur
Skilrúm
Hólfaplöst
Box í tösku
Mótunarsvampar
Sjá fleiri
Svampbakkar
Verkfærakistur og töskur
Álkistur
Plastbakkar og hillukerfi
Verkfæratöflur og haldarar
Back
Verkfæratöflur
Haldarar
Bílainnréttingar
Segulbakkar
Legubretti og vinnukollar
Póstar og borðar
Rekstrarvörur
Back
Pappír
Back
Pappírsþurrkur
Salernis og eldhúsrúllur
Standar
Hanskar
Back
Einnota hanskar
Vinnuhanskar
Hreinsiefni
Tuskur, klútar og svampar
Límbönd
Rafhlöður
Back
Rafhlöður
Hleðslurafhlöður
Flatar rafhlöður
Rafhlöðuhleðslutæki
Rafhlöðukubbar
Ruslapokar
Skyndihjálp
Kústar
Merkipennar
Smelluspjöld
Strekkifilmur
Outlet
Back
Föt og skór
Rafmagns og loftverkfæri
Verkfæri
Festingar
Back
Boltar
Skrúfur
Rær
Skinnur
Aðrar festingar
Ljós og rafmagnsvörur
Bor-, slípi- og skurðarvörur
Ýmislegt
Vörur
Vörulistar
Verslanir
Appið
Um okkur
Back
Um okkur
Starfsfólk
Hafa samband
Öryggisblöð
Innskráning
Nýskráning
Innskrá
Óskalisti
(0)
Menu
Close
Filters
Personal menu
Preferences
Leita
Karfa
Home
/
Stækkun 3/8' í 1/2'
Stækkun 3/8' í 1/2'
Skráðu þig inn til að sjá verð
intelisale.product.documents
Vörunúmer:
0713 128 402
×
Birgðastaða:
Til í vefverslun
products.availability.instockinstore.details
Veldu afbrigði
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
sjá allar tegundir
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Umsagnir
Hafðu samband
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi
Eigindargildi
Material
Steel
Surface
Chrome plated
Length (l1)
36 mm
Drive (S2)
3/8 inch
Tip size (S1)
1/2 inch
Socket wrench external diameter (D1)
20 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
Titill umsagnar:
*
Texti umsagnar:
*
Einkunn:
Slæm
Frábær
Senda inn umsögn
Nafnið þitt
*
Netfangið þitt
*
Fyrirspurn
*
Senda
Jólagjafahugmyndir
Skoða vörur
1/4' Topplyklasett 33 hlutir
Flott 1/4 tommu topplyklasett með 33 hlutum.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Bambus sokkar
Mjúkir og þægilegir bambussokkar sem anda vel og draga úr ólykt – 5 pör saman í pakka.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Caracas ESD vinnuskór svartir
Svartir vinnuskór Caracas ESD án öryggistá – léttir, sveigjanlegir og þægilegir í umhverfi þar sem távörn er ekki nauðsynleg.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Heyrnahlífar með Bluetooth
Heyrnahlífar með Bluetooth, veita hágæða hljóðeinangrun og þægindi með snjalltengingum.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Lágir bambus sokkar
Lágir og einstaklega þægilegir, mjúkir sokkar - Aðeins selt 3 stk saman í pakka
Skráðu þig inn til að sjá verð
LED hleðslu ennisljós 60 / 350 lm - með led borða
Sniðugt ennisljós með allt að 350 lumen birtustigi, endurhlaðanlegt með USB-C.
Skráðu þig inn til að sjá verð
LED hleðsluljós Craftsman m.segli/krókum 1200lm
LED hleðsluljós Craftsman 1200R, 1200 lúmen, með segli og krókum til auðveldrar festingar.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Multi tool tækjatöng í leður beltistösku
Hágæða fjölnota verkfæri fyrir útivist, tjaldferðalög, áhugamál og heimilisverk
Skráðu þig inn til að sjá verð
Nordic smíðabuxur
Vandaðar smíðabuxur sem er þægilegt að klæðast og þær anda vel
Skráðu þig inn til að sjá verð
Rock háir öryggisskór (S3)
Háir vandaðir Rock öryggisskór sem kasta frá sér vatni
Skráðu þig inn til að sjá verð
Sexkantasett í lit m.kúlu - 9stk. 1-10mm
Sexkantasett með litamerkingu og kúluenda, 9 stk. í stærðum 1–10 mm, í haldgóðri geymslu með litakerfi.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Skrúfbitasett 17 stk.m.bitah. -RW/PH/PZ/TX/SEXK/SD
Skrúfbitasett með RW, PH, PZ, TX, SD og sexkantabitum ásamt bitahaldara. Fjölhæft og skipulagt með færanlegum bitaröðum.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Stretch Evolution húfa
Ómissandi húfa fyrir allar árstíðir
Skráðu þig inn til að sjá verð
Stretchfit flíspeysa
Flott flíspeysa með "4 way stretch" teygjuefni
Skráðu þig inn til að sjá verð
Verkfærasett 93 hlutir, lyklar,tangir,toppar og fl
Öll helstu verkfæri sem til þarf, fastir lyklar, slaghamar, skrúfjárn, tangir, toppar, skrall, bitasett og fleira
Skráðu þig inn til að sjá verð
Vinsælar vörur
Skoða vörur
Blár pappír 2ja laga 36x38cm 1000 afr
Rakadrægur og slitsterkur blár 2ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum. Aðeins selt 2 stk saman í pakka.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Festifrauð fyrir byssu 500ml
Festifrauð fyrir froðubyssu með mikilli nýtni og jöfnu útliti – hentar í vetraraðstæður og viðurkennt fyrir faglega notkun.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Fituhreinsir úðabrúsi 500ml
Fituhreinsir í úðabrúsa sem fjarlægir feiti, olíu, bremsuryk og sót fljótt og örugglega – leysiefnalaus og skilur ekki eftir leifar.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Iðnaðarhreinsir úðabrúsi 500ml
Öflugur iðnaðarhreinsir sem leysir upp lím, olíu og feiti án þess að skemma viðkvæm yfirborð.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Zink úði, Perfect 99% Zink 400ml
Öflugur zinkúði með 99 % zink-innihaldi sem veitir langvarandi ryðvörn og þekur vel í einni umferð.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Skurðarskífa plus fyrir ryðfrítt (A2) 125x1,0
Skurðarskífa fyrir ryðfrítt stál með örþunnt snið – hentar vel í nákvæma og fljótvirka skurði.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Skurðarskífa þunn 125x1,0x22
Þunn skurðarskífa 125 mm fyrir stál. Hrein skurðbrún og mjög góða stjórn án mikils þrýstings.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Rykgríma CM3000V FFP2D m.ventli
Rykgríma CM3000V FFP2D með útöndunarventli, veitir góða vörn og þægindi í rykmiklu umhverfi.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Handhreinsikrem 4000ml
Hreinsikrem með náttúrulegum kornum sem hreinsar vel án ertingar – virk gegn olíu, feiti og sóti, með mildum sítrónuilm.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Kapaltromla 12m m. veggfestingu
Vönduð kapaltromla sem kemur í veg fyrir að snúran dragist inn með of miklum krafti
Skráðu þig inn til að sjá verð
Rafhlaða Alkaline 1,5V LR3 AAA
Alkalísk AAA rafhlaða, 1,5V, með langan endingartíma og stöðuga orkuafhendingu. Aðeins selt 10 stk saman í pakka.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Plastbönd svört 7,8x370
Svört plastbönd til að festa og halda köplum og vírum snyrtilega á sínum stað – henta bæði innandyra og tímabundið utandyra.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Skrúfbiti 1/4 70mm Tx20
Skráðu þig inn til að sjá verð
Rúðulím Expert 310ml
Rúðulím fyrir bílrúðuskipti, með háum stöðugleika, einangrandi eiginleikum og stuttan aksturstíma eftir límingu.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Límkítti hvítt 300ml
Sterkt hvítt límkítti úr pólýúretani með mikla viðloðun, UV-vörn og hitaþol – hentar fyrir límingar og þéttingar í krefjandi aðstæðum.
Skráðu þig inn til að sjá verð
Tæknilegar upplýsingar
Material
Steel
Surface
Chrome plated
Length (l1)
36 mm
Drive (S2)
3/8 inch
Tip size (S1)
1/2 inch
Socket wrench external diameter (D1)
20 mm
Viðskiptavinir sem keyptu þessa vöru keyptu einnig
¼' Sexkant bitatoppur 7mm
Skráðu þig inn til að sjá verð
Kertatoppur 3/8' 14mm
Skráðu þig inn til að sjá verð
Minnkun 3/8' í 1/4'
Skráðu þig inn til að sjá verð
½' Skrúfbitatoppur XZN M8 L60
Skráðu þig inn til að sjá verð
½' Skrúfbitatoppur XZN M12 L60
Skráðu þig inn til að sjá verð
Hleð myndum
Sjá villuskilaboð: