Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Maskínuskrúfa st/un 8x25 ph4

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0048 8 25
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 25 mm
    Head diameter (dk) 14.5 mm
    Head height (k1) 4 mm
    Internal drive H4
    Head type Countersunk head
    Norms DIN 965
    Body width M8
    Property class 4.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Crosshead
    Thread type Metric thread
    Pitch 1.25 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 25 mm
    Head diameter (dk) 14.5 mm
    Head height (k1) 4 mm
    Internal drive H4
    Head type Countersunk head
    Norms DIN 965
    Body width M8
    Property class 4.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Crosshead
    Thread type Metric thread
    Pitch 1.25 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    Hleð myndum