Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Maskínuskrúfa panh 6x80 ph3

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0046 6 80
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 80 mm
    Head diameter (dk) 12 mm
    Head height (k1) 4.6 mm
    Internal drive H3
    Head type Pan head
    Norms DIN 7985
    Body width M6
    Property class 4.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Crosshead
    Thread type Metric thread
    Pitch 1 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Steel
    Surface Galvanised
    Length (l1) 80 mm
    Head diameter (dk) 12 mm
    Head height (k1) 4.6 mm
    Internal drive H3
    Head type Pan head
    Norms DIN 7985
    Body width M6
    Property class 4.8
    RoHS-compliant Yes
    Drive type Crosshead
    Thread type Metric thread
    Pitch 1 mm
    Thread format Standard metric thread
    Product class A